Motion
VTRY-5.50-CSO

PCI
VTRY-5.50-CSO

Rouleau de fourche à rainure en V - 5.5000 po de diamètre, 2.2500 po de largeur, 1.2500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09298043
N° MFRVTRY-5.50-CSO
Prix452.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-5.50-CSO

Rouleau de fourche à rainure en V - 5.5000 po de diamètre, 2.2500 po de largeur, 1.2500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09298043
N° MFRVTRY-5.50-CSO
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
Prix452.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    11.56 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau conique
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2140 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    VTRY-CSO
  • CUP_NON
    841946142160

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE RAINURÉ EN V À EMPIÈCEMENT VTRY-5.50-CSO