Motion
MCVTRY-200

PCI
MCVTRY-200

Rouleau à fourche à rainure en V - 240 mm de diamètre, 76 mm de largeur, diamètre de diamètre de 70 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI09298170
N° MFRMCVTRY-200
Prix3,279.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MCVTRY-200

Rouleau à fourche à rainure en V - 240 mm de diamètre, 76 mm de largeur, diamètre de diamètre de 70 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI09298170
N° MFRMCVTRY-200
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
Prix3,279.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    9.4490 po
  • Rouleau Diamètre  
    240 mm
  • Rouleau Largeur  
    76 mm
  • Poids
    44.396 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau conique
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57752.809 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    MCVTRY
  • CUP_NON
    841946146465

Aperçu

Description du fabricant
MCVTRY-200 RAIL RAINURÉ EN V À EMPIÈCEMENT MÉTRIQUE R