Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre extérieur4.3310 po
- Rouleau Diamètre110 mm
- Rouleau Largeur44 mm
- Poids4.752 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2490 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale17934.831 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieMCVTRY
- CUP_NON841946146533