Motion
UKFC216D1

NTN
UKFC216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09306180
N° MFRUKFC216D1
Prix796.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09306180
N° MFRUKFC216D1
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
Prix796.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    40.146 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238211
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238211

Aperçu

Description du fabricant
UKFC216D1 ROULEMENT DE BRIDE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good