Motion
TP40X24TUFP-SS

PCI
TP40X24TUFP-SS

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 4.5000 in Base, 42.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09308214
N° MFRTP40X24TUFP-SS
Prix3,657.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TP40X24TUFP-SS

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 44.5000 in Length, 4.5000 in Base, 42.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI09308214
N° MFRTP40X24TUFP-SS
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
Prix3,657.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.5000 po
  • Hauteur totale
    11.0625 po
  • Global Longueur  
    44.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage
    24.0000 po
  • Poids
    78.58 lb

Détails

  • Type de fond
    Bas du canal
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable 300
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Série
    TP
  • CUP_NON
    841946124302

Aperçu

Description du fabricant
TP40X24TUFP-SS
  • Les cadres de prise en charge à angle supérieur PCI offrent une construction robuste et une protection supplémentaire pour la tige de réglage filetée
  • L'angle supérieur qui protège la tige de réglage est facilement amovible grâce à deux boulons permettant l'accès au roulement
  • Les cadres à angle supérieur sont montés sur le dessus et utilisent des roulements de reprise avec des boîtiers inférieurs ronds

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté