Spécifications
Dimensions
- Hauteur44 po
Détails
- Capacité du distributeur5 gal
- Fini de couleur du distributeurAcier inoxydable
- Action de distributionPédale
- MatérielAcier inoxydable
- Style de montageMontage au sol
- Types de produitsDésinfectant pour les
Aperçu
- Complètement actionné par le pied - aucun point de contact avec les mains
- Idéal pour les zones de transition afin de prévenir la contamination croisée
- Aucune électricité requise - aucune batterie ni aucun coût électrique
- Ne nécessite pas d’emballages chimiques coûteux et spécialement conçus
- Extrait des liquides ou des gels de n’importe quel contenant, ce qui permet d’économiser grâce à l’utilisation de produits chimiques emballés en vrac
- Pompe usinée en acier inoxydable et construction entièrement en acier inoxydable – conçue pour durer!
- L’amortisseur de pression absorbe les chocs dus à des « chocs » agressifs sur la pédale
- Performance testée sur plus d’un million de passages
- Réglable de 2,800 à 8,400 distributions par gallon
- Les essais sur le terrain côte à côte ont indiqué une préférence pour le Sentry par rapport aux autres distributeurs disponibles
- Fabriqué aux États-Unis
- Disponible en configuration murale (n° 976906)