Motion
WCL 3x24
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI09324858
N° MFRWCL 3x24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI09324858
N° MFRWCL 3x24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur étendue
    58.2500 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    38 po
  • Longueur rétractée
    34.2500 po
  • Poids
    43 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006554

Aperçu

Description du fabricant
WCL ALÉSAGE 3X24 3 PO X COURSE 24 PO