Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre de la bride4.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5900 po
- Largeur totale2.0630 po
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Poids4.8 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale6118 lbf
- Capacité de charge statique radiale5171 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTRY-SS
- CUP_NON841946140456
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement