Motion
MVTRY-76

PCI
MVTRY-76

Rouleau de fourche à rainure en V - 110 mm de diamètre, 44 mm de largeur, diamètre de diamètre de 25 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09325276
N° MFRMVTRY-76
Prix393.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTRY-76

Rouleau de fourche à rainure en V - 110 mm de diamètre, 44 mm de largeur, diamètre de diamètre de 25 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09325276
N° MFRMVTRY-76
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
Prix393.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de rainure
    90 °
  • Diamètre de la rainure
    76 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Point Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Diamètre  
    110 mm
  • Rouleau Largeur  
    44 mm
  • Poids
    4.752 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    23 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14292.135 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTRY
  • CUP_NON
    00841946130617

Aperçu

Description du fabricant
MVTRY-76
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement