Motion
1205T2C4

NTN
1205T2C4

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI09328265
N° MFR1205T2C4
Prix95.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1205T2C4

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI09328265
N° MFR1205T2C4
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
Prix95.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1205T2C4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant comprend un alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm appliqués sur les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1205T2C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359513073
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    740 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359513073

Aperçu

Description du fabricant
1205T2C4 ROULEMENT À BILLES