Motion
1212EN#BCA

NTN
1212EN#BCA

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI09328269
N° MFR1212EN#BCA
Prix366.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1212EN#BCA

Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI09328269
N° MFR1212EN#BCA
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
Prix366.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    1212EN#ROULEMENT DE BALLE DE BOIS DE BOIS DE BOIS
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Le 1212EN#BCA est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage droit de 60mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 110mm , conçu pour les systèmes de convoyeur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1212EN#BCA
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255485
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359255485

Aperçu

Description du fabricant
1212EN#ROULEMENT DE BALLE DE BOIS DE BOIS DE BOIS