Motion
16036C3

NTN
16036C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 180 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09328332
N° MFR16036C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16036C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 180 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09328332
N° MFR16036C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    15.146 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16036C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16036C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 180mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 280mm et une largeur de 31mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16036C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359258783
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30120 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359258783

Aperçu

Description du fabricant
16036C3 ROULEMENT À BILLES