Motion
1R15X19X16

NTN
1R15X19X16

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328380
N° MFR1R15X19X16
Prix25.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R15X19X16

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328380
N° MFR1R15X19X16
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
Prix25.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R15X19X16 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur globale de 16 mm, pesant 0.029 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250503
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250503

Aperçu

Description du fabricant
1R15X19X16 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté