Motion
1R17X20X30.5

NTN
1R17X20X30.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328385
N° MFR1R17X20X30.5
Prix27.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R17X20X30.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328385
N° MFR1R17X20X30.5
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
Prix27.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    1.2008 po
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R17X20X30.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur globale de 1.2008 po, pesant 0.044 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250732
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250732

Aperçu

Description du fabricant
1R17X20X30.5 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté