Motion
1R20X24X28.5

NTN
1R20X24X28.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328390
N° MFR1R20X24X28.5
Prix26.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R20X24X28.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328390
N° MFR1R20X24X28.5
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
Prix26.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    1.1220 po
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R20X24X28.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur globale de 1.1220 po, pesant 0.066 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359478099
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359478099

Aperçu

Description du fabricant
1R20X24X28.5 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES