Motion
1R20X25X32

NTN
1R20X25X32

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328394
N° MFR1R20X25X32
Prix37.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R20X25X32

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328394
N° MFR1R20X25X32
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
Prix37.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.097 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R20X25X32 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm et une largeur globale de 32 mm, pesant 0.097 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359251128
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359251128

Aperçu

Description du fabricant
1R20X25X32 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES