Motion
1R40X45X30

NTN
1R40X45X30

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328421
N° MFR1R40X45X30
Prix45.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R40X45X30

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328421
N° MFR1R40X45X30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.168 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R40X45X30 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm et une largeur globale de 30 mm, pesant 0.168 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359252422
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359252422

Aperçu

Description du fabricant
1R40X45X30 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES