Motion
1R45X50X25

NTN
1R45X50X25

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328426
N° MFR1R45X50X25
Prix50.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R45X50X25

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328426
N° MFR1R45X50X25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.157 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R45X50X25 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm et une largeur globale de 25 mm, pesant 0.157 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359252590
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359252590

Aperçu

Description du fabricant
1R45X50X25 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES