Motion
1R45X52X22

NTN
1R45X52X22

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328428
N° MFR1R45X52X22
Prix49.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R45X52X22

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI09328428
N° MFR1R45X52X22
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
Prix49.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.198 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R45X52X22 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 22 mm, pesant 0.198 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359478303
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359478303

Aperçu

Description du fabricant
1R45X52X22 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES