Motion
210E

NTN
210E

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.0060 po, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09328471
N° MFR210E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
210E

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.0060 po, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09328471
N° MFR210E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0060 po
  • Rayon du filet
    0.0300 po, 0.762 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    210E ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 210E est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 2.0060in , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210E
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359517972
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359517972

Aperçu

Description du fabricant
210E ROULEMENT À BILLES