Motion
2LA-BNS010LLBP4#01

NTN
2LA-BNS010LLBP4#01

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI09328813
N° MFR2LA-BNS010LLBP4#01
Prix1,268.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2LA-BNS010LLBP4#01

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI09328813
N° MFR2LA-BNS010LLBP4#01
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
Prix1,268.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    20 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.617 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    PRÉCISION 2LA-BNS010LLBP4#01
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654370
  • Tr/min maximum (graisse)
    21600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359654370

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 2LA-BNS010LLBP4#01