Motion
2TS3-SC01A36ZZNRV1

NTN
2TS3-SC01A36ZZNRV1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 21 mm, largeur 5 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328906
N° MFR2TS3-SC01A36ZZNRV1
Prix30.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS3-SC01A36ZZNRV1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 21 mm, largeur 5 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09328906
N° MFR2TS3-SC01A36ZZNRV1
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
Prix30.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    2TS3-SC01A36ZZNRV1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 2TS3-SC01A36ZZNRV1 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 12 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 21 mm pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS3-SC01A36ZZNRV1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879339
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 390 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    216 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359879339

Aperçu

Description du fabricant
2TS3-SC01A36ZZNRV1 ROULEMENT À BILLES