Motion
310ZZ

NTN
310ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328985
N° MFR310ZZ
Prix147.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
310ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09328985
N° MFR310ZZ
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
Prix147.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    310ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Le 310ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 90 mm pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359912753
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359912753

Aperçu

Description du fabricant
310ZZ ROULEMENT À BILLES