Motion
5S-SF1725DBCS02UP3

NTN
5S-SF1725DBCS02UP3

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 44 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329571
N° MFR5S-SF1725DBCS02UP3
Prix9,356.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-SF1725DBCS02UP3

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 44 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329571
N° MFR5S-SF1725DBCS02UP3
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
Prix9,356.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5S-SF1725DBCS02UP3 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253056379
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253056379

Aperçu

Description du fabricant
5S-SF1725DBCS02UP3 PRÉCISION