Motion
60/28LLUFG3

NTN
60/28LLUFG3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 28 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329578
N° MFR60/28LLUFG3
Prix55.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
60/28LLUFG3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 28 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329578
N° MFR60/28LLUFG3
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
Prix55.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.212 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    60/28LLUFG3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 60/28LLUFG3 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 28 mm et un diamètre extérieur de 52 mm, adapté aux applications haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60/28LLUFG3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359909739
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1660 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359909739

Aperçu

Description du fabricant
60/28LLUFG3 ROULEMENT À BILLES