Motion
6002HVZZ

NTN
6002HVZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329598
N° MFR6002HVZZ
Prix34.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6002HVZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329598
N° MFR6002HVZZ
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
Prix34.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.064 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6002HVZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6002HVZZ est un roulement à billes radial à gorge profonde de 15 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 32 mm pour les machines à grande vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002HVZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520357306
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    635 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520357306

Aperçu

Description du fabricant
6002HVZZ ROULEMENT À BILLES