Motion
6008LUZC3/L627

NTN
6008LUZC3/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09329670
N° MFR6008LUZC3/L627
Prix94.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6008LUZC3/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 68 mm, largeur 15 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09329670
N° MFR6008LUZC3/L627
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
Prix94.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6008LUZC3/L627
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6008LUZC3/L627 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 40 mm, un joint et un blindage unique, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008LUZC3/L627
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359547870
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359547870

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6008LUZC3/L627