Motion
6028ZC3

NTN
6028ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329718
N° MFR6028ZC3
Prix1,157.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6028ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329718
N° MFR6028ZC3
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
Prix1,157.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6028ZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6028ZC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 140 mm, un seul blindage, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 33 mm pour une utilisation haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359338393
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359338393

Aperçu

Description du fabricant
6028ZC3 ROULEMENT À BILLES