Motion
6048C3

NTN
6048C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 240 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 56 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09329729
N° MFR6048C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6048C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 240 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 56 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09329729
N° MFR6048C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2047 po, 56.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    38.559 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6048C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6048C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 240 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 360 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6048C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359339352
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69690 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359339352

Aperçu

Description du fabricant
6048C3 ROULEMENT À BILLES