Motion
6207LLUA1D2C3PX2#02

NTN
6207LLUA1D2C3PX2#02

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09329921
N° MFR6207LLUA1D2C3PX2#02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207LLUA1D2C3PX2#02

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09329921
N° MFR6207LLUA1D2C3PX2#02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Tolérance spéciale
  • Poids
    1.261 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6207LLUA1D2C3PX2#02 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6207LLUA1D2C3PX2#02 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 35mm , conception droite, double scellé, 72mm DE et 17mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207LLUA1D2C3PX2#02
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359361049
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359361049

Aperçu

Description du fabricant
6207LLUA1D2C3PX2#02 BALL BEARING