Motion
6208F604

NTN
6208F604

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329928
N° MFR6208F604
Prix164.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6208F604

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329928
N° MFR6208F604
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
Prix164.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    6208F604 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6208F604 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 18mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208F604
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520190545
  • Rpm max.
    50 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 1220 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520190545

Aperçu

Description du fabricant
6208F604 ROULEMENT À BILLES