Motion
6220X1C3

NTN
6220X1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330015
N° MFR6220X1C3
Prix 713.82 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6220X1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 34 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330015
N° MFR6220X1C3
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
Prix de 713.82 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po, 34.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    6.922 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6220X1C3 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6220X1C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm et un diamètre extérieur de 180 mm, idéal pour les charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220X1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067351
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067351

Aperçu

Description du fabricant
6220X1C3 PIÈCE AUTOMOBILE