Motion
6221ZC3

NTN
6221ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330017
N° MFR6221ZC3
Prix933.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6221ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330017
N° MFR6221ZC3
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
Prix933.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po, 36.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    8.135 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6221ZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6221ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 105 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 36 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6221ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359373707
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359373707

Aperçu

Description du fabricant
6221ZC3 ROULEMENT À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good