Motion
6222P5

NTN
6222P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330020
N° MFR6222P5
Prix1,020.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6222P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330020
N° MFR6222P5
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
Prix1,020.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4960 po, 38.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5
  • Poids
    9.612 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6222P5 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6222P5 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110 mm et un diamètre extérieur de 200 mm, adapté aux machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359373998
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359373998

Aperçu

Description du fabricant
6222P5 ROULEMENT À BILLES