Motion
6306LLUA1NRC5

NTN
6306LLUA1NRC5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330115
N° MFR6306LLUA1NRC5
Prix89.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6306LLUA1NRC5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330115
N° MFR6306LLUA1NRC5
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
Prix89.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6306LLUA1NRC5 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C5
  • Description longue
    Le 6306LLUA1NRC5 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, double joint, 72 mm de diamètre extérieur et 19 mm de largeur pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306LLUA1NRC5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359788945
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359788945

Aperçu

Description du fabricant
6306LLUA1NRC5 ROULEMENT À BILLES