Motion
6307LLHAC3

NTN
6307LLHAC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330126
N° MFR6307LLHAC3
Prix113.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6307LLHAC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330126
N° MFR6307LLHAC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    1.005 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6307LLHAC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6307LLHAC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double joint et diamètre extérieur de 80 mm pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307LLHAC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067467
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067467

Aperçu

Description du fabricant
6307LLHAC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon