Motion
6310ZZC3/4M

NTN
6310ZZC3/4M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330162
N° MFR6310ZZC3/4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6310ZZC3/4M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330162
N° MFR6310ZZC3/4M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.381 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6310ZZC3/4M ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6310ZZC3/4M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 110 mm pour l'utilisation de machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310ZZC3/4M
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359577990
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359577990

Aperçu

Description du fabricant
6310ZZC3/4M ROULEMENT À BILLES