Motion
63312ZZD1C3

NTN
63312ZZD1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 54 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330208
N° MFR63312ZZD1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63312ZZD1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 54 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330208
N° MFR63312ZZD1C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.1378 po, 3.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1260 po, 54.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63312ZZD1C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63312ZZD1C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 60 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 130 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63312ZZD1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583397
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359583397

Aperçu

Description du fabricant
63312ZZD1C3 ROULEMENT À BILLES