Motion
6822ZZ

NTN
6822ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330269
N° MFR6822ZZ
Prix1,566.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6822ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330269
N° MFR6822ZZ
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
Prix1,566.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.376 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6822ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6822ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 110mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 140mm et une largeur de 16mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6822ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414172
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6340 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359414172

Aperçu

Description du fabricant
6822ZZ ROULEMENT À BILLES