Motion
71905CVUJ74

NTN
71905CVUJ74

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330712
N° MFR71905CVUJ74
Prix600.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71905CVUJ74

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 9 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330712
N° MFR71905CVUJ74
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
Prix600.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    71905CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520229689
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    33000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1868 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1305 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520229689

Aperçu

Description du fabricant
71905CVUJ74 PRÉCISION