Motion
7211HG1UJ84

NTN
7211HG1UJ84

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09331005
N° MFR7211HG1UJ84
Prix1,157.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7211HG1UJ84

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09331005
N° MFR7211HG1UJ84
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
Prix1,157.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7211HG1UJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520204020
  • Rpm max.
    19500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11475 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8550 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520204020

Aperçu

Description du fabricant
7211HG1UJ84 PRÉCISION