Motion
7221CG/GNP4

NTN
7221CG/GNP4

Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 36 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331061
N° MFR7221CG/GNP4
Prix4,216.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7221CG/GNP4

Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 36 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331061
N° MFR7221CG/GNP4
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
Prix4,216.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po, 36.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7221CG/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359881714
  • Rpm max.
    7300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359881714

Aperçu

Description du fabricant
7221CG/GNP4 PRÉCISION