Motion
7304BDB/GM

NTN
7304BDB/GM

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09331083
N° MFR7304BDB/GM
Prix275.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7304BDB/GM

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09331083
N° MFR7304BDB/GM
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
Prix275.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.621 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7304BDB/ROULEMENT DE BALLE GM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067924
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4700 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7304BDB/ROULEMENT DE BALLE GM