Motion
7313BDB

NTN
7313BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 43 mm
N° D’ARTICLE MI09331117
N° MFR7313BDB
Prix1,019.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7313BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 43 mm
N° D’ARTICLE MI09331117
N° MFR7313BDB
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
Prix1,019.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    66 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    9.391 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7313BDB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359451610
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37318 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33946 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7313BDB ROULEMENT À BILLES