Motion
7328BDB

NTN
7328BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 124 mm, angle de contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331140
N° MFR7328BDB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7328BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 124 mm, angle de contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331140
N° MFR7328BDB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4409 po, 62.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    124 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    94.799 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7328BDB ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454116
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7328BDB ROULEMENT À BILLES