Motion
7908CGD2/GLP4

NTN
7908CGD2/GLP4

Roulement à contact angulaire double - cylindrique, alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 62.000 mm, largeur de 24.000 mm, ABEC-7; RBEC-7; JIS-4; ISO-4
N° D’ARTICLE MI09331208
N° MFR7908CGD2/GLP4
Prix1,611.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7908CGD2/GLP4

Roulement à contact angulaire double - cylindrique, alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 62.000 mm, largeur de 24.000 mm, ABEC-7; RBEC-7; JIS-4; ISO-4
N° D’ARTICLE MI09331208
N° MFR7908CGD2/GLP4
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
Prix1,611.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    7908CGD2/GLP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456080
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
7908CGD2/GLP4 PRÉCISION