Motion
7E-HMK1215

NTN
7E-HMK1215

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09331248
N° MFR7E-HMK1215
Prix21.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7E-HMK1215

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09331248
N° MFR7E-HMK1215
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
Prix21.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet 7E-HMK1215 a un diamètre d’alésage de 12 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.031 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels légers.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425000
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359425000

Aperçu

Description du fabricant
7E-HMK1215 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES