Motion
81124T2

NTN
81124T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 120 mm, DI 155 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI09331277
N° MFR81124T2
Prix2,331.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81124T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 120 mm, DI 155 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI09331277
N° MFR81124T2
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
Prix2,331.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.295 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359457087
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    172 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    655 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359457087

Aperçu

Description du fabricant
81124T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES