Motion
AC-TMB204LLB

NTN
AC-TMB204LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09331419
N° MFRAC-TMB204LLB
Prix54.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AC-TMB204LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09331419
N° MFRAC-TMB204LLB
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
Prix54.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    0.229 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    AC-TMB204LLB PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Description longue
    Le AC-TMB204LLB est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec double joint et diamètre extérieur de 47 mm pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AC-TMB204LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253068464
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253068464

Aperçu

Description du fabricant
AC-TMB204LLB PRÉCISION