Motion
AELS201-008/0G

NTN
AELS201-008/0G

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1/2 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09331430
N° MFRAELS201-008/0G
Prix61.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELS201-008/0G

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1/2 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09331430
N° MFRAELS201-008/0G
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
Prix61.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    1.1260 po
  • Poids
    0.324 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359815252
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359815252

Aperçu

Description du fabricant
AELS201-008/0G UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon